曜日別特売

サンボックス

サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)
材質PPフタなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全52種類を絞り込む
容量(L)
名入れ
内容量
52種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473486910090100BL5021個8.7361×272×126306×231×110ライトブルー306×231×110なし
1
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216762110090100BL502(名入れ)1セット(10個)8.7361×272×126306×231×110ライトブルー306×231×110あり
1
28,380
31,218(税込)
2以上
24,180
26,598(税込)
3以上
20,780
22,858(税込)
5以上
16,660
18,326(税込)
7以上
16,180
17,798(税込)
10以上
14,820
16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473487810090100GL8021個8.7361×272×126306×231×110ライトグレー306×231×110なし
1
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216763010090100GL802(名入れ)1セット(10個)8.7361×272×126306×231×110ライトグレー306×231×110あり
1
28,380
31,218(税込)
2以上
24,180
26,598(税込)
3以上
20,780
22,858(税込)
5以上
16,660
18,326(税込)
7以上
16,180
17,798(税込)
10以上
14,820
16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473488710090100YE2011個8.7361×272×126306×231×110イエロー306×231×110なし
1
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216763910090100YE201(名入れ)1セット(10個)8.7361×272×126306×231×110イエロー306×231×110あり
1
28,380
31,218(税込)
2以上
24,180
26,598(税込)
3以上
20,780
22,858(税込)
5以上
16,660
18,326(税込)
7以上
16,180
17,798(税込)
10以上
14,820
16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473489610090200BL5021個8.7361×272×126306×231×110ライトブルー306×231×110なし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216764810090200BL502(名入れ)1セット(10個)8.7361×272×126306×231×110ライトブルー306×231×110あり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473490510090200YE2011個8.7361×272×126306×231×110イエロー306×231×110なし
1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216765710090200YE201(名入れ)1セット(10個)8.7361×272×126306×231×110イエロー306×231×110あり
1
30,380
33,418(税込)
2以上
26,180
28,798(税込)
3以上
22,780
25,058(税込)
5以上
18,660
20,526(税込)
7以上
18,180
19,998(税込)
10以上
16,820
18,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473492310090400PUSPR1個9361×272×126308×233×115パープル308×233×115なし
1
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216766610090400PUSPR(名入れ)1セット(10個)9361×272×126308×233×115パープル308×233×115あり
1
28,380
31,218(税込)
2以上
24,180
26,598(税込)
3以上
20,780
22,858(税込)
5以上
16,660
18,326(税込)
7以上
16,180
17,798(税込)
10以上
14,820
16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473791520030300GL8021個3.2339×264×48307×232×35ライトグレー307×232×35なし
1
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216966020030300GL802(名入れ)1セット(10個)3.2339×264×48307×232×35ライトグレー307×232×35あり
1
26,390
29,029(税込)
2以上
22,190
24,409(税込)
3以上
18,790
20,669(税込)
5以上
14,670
16,137(税込)
7以上
14,190
15,609(税込)
10以上
12,830
14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473801920035000BL5031個3.2269×174×101232×133×83ブルー232×133×83なし
1
779
857(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216967820035000BL503(名入れ)1セット(10個)3.2269×174×101232×133×83ブルー232×133×83あり
1
24,190
26,609(税込)
2以上
19,990
21,989(税込)
3以上
16,590
18,249(税込)
5以上
12,470
13,717(税込)
7以上
11,990
13,189(税込)
10以上
10,630
11,693(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473802820035000GL8021個3.2269×174×101232×133×83ライトグレー232×133×83なし
1
758
834(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216968720035000GL802(名入れ)1セット(10個)3.2269×174×101232×133×83ライトグレー232×133×83あり
1
23,980
26,378(税込)
2以上
19,780
21,758(税込)
3以上
16,380
18,018(税込)
5以上
12,260
13,486(税込)
7以上
11,780
12,958(税込)
10以上
10,420
11,462(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473803720035000YE2011個3.2269×174×101232×133×83イエロー232×133×83なし
1
758
834(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216969620035000YE201(名入れ)1セット(10個)3.2269×174×101232×133×83イエロー232×133×83あり
1
23,980
26,378(税込)
2以上
19,780
21,758(税込)
3以上
16,380
18,018(税込)
5以上
12,260
13,486(税込)
7以上
11,780
12,958(税込)
10以上
10,420
11,462(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473852720065600GL8021個6.1370×281×86308×233×72ライトグレー308×233×72なし
1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216996720065600GL802(名入れ)1セット(10個)6.1370×281×86308×233×72ライトグレー308×233×72あり
1
30,380
33,418(税込)
2以上
26,180
28,798(税込)
3以上
22,780
25,058(税込)
5以上
18,660
20,526(税込)
7以上
18,180
19,998(税込)
10以上
16,820
18,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473853620065800YE2011個6.8361×272×95308×233×85イエロー308×233×85なし
1
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216997620065800YE201(名入れ)1セット(10個)6.8361×272×95308×233×85イエロー308×233×85あり
1
28,380
31,218(税込)
2以上
24,180
26,598(税込)
3以上
20,780
22,858(税込)
5以上
16,660
18,326(税込)
7以上
16,180
17,798(税込)
10以上
14,820
16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473873720075600GL8021個6.8361×272×95308×233×85ライトグレー308×233×85なし
1
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217010720075600GL802(名入れ)1セット(10個)6.8361×272×95308×233×85ライトグレー308×233×85あり
1
26,390
29,029(税込)
2以上
22,190
24,409(税込)
3以上
18,790
20,669(税込)
5以上
14,670
16,137(税込)
7以上
14,190
15,609(税込)
10以上
12,830
14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473874620075600GR6121個6.8361×272×95308×233×85グリーン308×233×85なし
1
979
1,077(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217011620075600GR612(名入れ)1セット(10個)6.8361×272×95308×233×85グリーン308×233×85あり
1
26,190
28,809(税込)
2以上
21,990
24,189(税込)
3以上
18,590
20,449(税込)
5以上
14,470
15,917(税込)
7以上
13,990
15,389(税込)
10以上
12,630
13,893(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474267520078800GR6031個5.3361×272×81307×232×64グリーン307×232×64なし
1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217393920078800GR603(名入れ)1セット(10個)5.3361×272×81307×232×64グリーン307×232×64あり
1
30,380
33,418(税込)
2以上
26,180
28,798(税込)
3以上
22,780
25,058(税込)
5以上
18,660
20,526(税込)
7以上
18,180
19,998(税込)
10以上
16,820
18,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473904420087500OR3081個9361×272×126308×233×115オレンジ308×233×115なし
1
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217036020087500OR308(名入れ)1セット(10個)9361×272×126308×233×115オレンジ308×233×115あり
1
32,380
35,618(税込)
2以上
28,180
30,998(税込)
3以上
24,780
27,258(税込)
5以上
20,660
22,726(税込)
7以上
20,180
22,198(税込)
10以上
18,820
20,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473908720089500OR3011個7.9369×279×123308×231×98オレンジ308×231×98なし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217037820089500OR301(名入れ)1セット(10個)7.9369×279×123308×231×98オレンジ308×231×98あり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473914820090700GR6031個8.9369×279×123307×232×111グリーン307×232×111なし
1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217040520090700GR603(名入れ)1セット(10個)8.9369×279×123307×232×111グリーン307×232×111あり
1
30,380
33,418(税込)
2以上
26,180
28,798(税込)
3以上
22,780
25,058(税込)
5以上
18,660
20,526(税込)
7以上
18,180
19,998(税込)
10以上
16,820
18,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473915720094700BL5031個8.8361×272×126306×231×112ブルー306×231×112なし
1
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217042120094700BL503(名入れ)1セット(10個)8.8361×272×126306×231×112ブルー306×231×112あり
1
34,380
37,818(税込)
2以上
30,180
33,198(税込)
3以上
26,780
29,458(税込)
5以上
22,660
24,926(税込)
7以上
22,180
24,398(税込)
10以上
20,820
22,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473916620094700GL8021個8.8361×272×126306×231×112ライトグレー306×231×112なし
1
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217043020094700GL802(名入れ)1セット(10個)8.8361×272×126306×231×112ライトグレー306×231×112あり
1
33,380
36,718(税込)
2以上
29,180
32,098(税込)
3以上
25,780
28,358(税込)
5以上
21,660
23,826(税込)
7以上
21,180
23,298(税込)
10以上
19,820
21,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473928820095500BL5031個9.6363×270×133307×232×121ブルー307×232×121なし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217050920095500BL503(名入れ)1セット(10個)9.6363×270×133307×232×121ブルー307×232×121あり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473941920097800GL8021個8.7369×279×123307×232×110ライトグレー307×232×110なし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217057920097800GL802(名入れ)1セット(10個)8.7369×279×123307×232×110ライトグレー307×232×110あり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473943720099900GL8021個8.8371×279×123308×233×110ライトグレー308×233×110なし
1
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217059720099900GL802(名入れ)1セット(10個)8.8371×279×123308×233×110ライトグレー308×233×110あり
1
30,380
33,418(税込)
2以上
26,180
28,798(税込)
3以上
22,780
25,058(税込)
5以上
18,660
20,526(税込)
7以上
18,180
19,998(税込)
10以上
16,820
18,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475388420113500RE4041個10.9361×272×151308×233×140レッド308×233×140なし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217809620113500RE404(名入れ)1セット(10個)10.9361×272×151308×233×140レッド308×233×140あり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1473998820125200BL5031個11.4364×271×165307×232×147ブルー307×232×147なし
1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217098120125200BL503(名入れ)1セット(10個)11.4364×271×165307×232×147ブルー307×232×147あり
1
36,380
40,018(税込)
2以上
32,180
35,398(税込)
3以上
28,780
31,658(税込)
5以上
24,660
27,126(税込)
7以上
24,180
26,598(税込)
10以上
22,820
25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする