サンコー(三甲)
ポットトレー
材質
PP
フタ
なし
底形状
網目その他
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14735054
10115300BL503
3型
10.7
ブルー
¥
1,000
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14735246
10130600BL503
-
12.7
ブルー
¥
1,140
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14735377
10140600BL503
2型
14.6
ブルー
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14735438
10145200BL503
4型
13.5
ブルー
¥
1,180
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14735447
10145200OR301
4型
13.5
オレンジ
¥
1,180
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。