曜日別特売

サンコー樽 角

サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)サンコー樽 角 - サンコー(三甲)
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
容量(L)
材質
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473749520003100TM0.3K0.43透明/透明PET150×35×136136×29×PET
324
189
208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473750420003200TMS-0.38K0.43透明/透明PET165×34×139139×23×PET
361
209
230(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473751320003300TMS-0.6K0.75透明/透明PET195×35×167167×27×0.74(75)
459
269
296(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473752920003400TMS-0.2K0.3透明/透明PP126×38×110110×27×103
294
169
186(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473753820009000TMS-0.9K0.95透明/透明PET195×53×177177×39×ABS
557
319
351(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473772320015700TM-1.3透明/透明PET195×55×174174×43×PP
595
349
384(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473782720025200WHNA3K平ー43.0乳白色PE249×83×220220×65×本体PPフタPS
674
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473804620035300CLTAL2.5K2.8クリームPE219×102×189189×85×1.75(179)
488
319
351(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473805520035400CLTAL3.5K3.7クリームPE219×130×189189×113×PP+発泡スチロール
595
349
384(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473844820057700WHNA5Kー35.5乳白色PE249×152×220220×127×本体PS
フタPE
827
479
527(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473855420067300CLWKY5Kー24.7クリームPE247×149×221221×132×15.97(1630)
827
479
527(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475336720005000CLTALS-0.38K-20.39クリームPP165×34145×26
335
199
219(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475337620005000TMS-0.38K-20.39透明/透明PP165×34×145145×26×PE
335
199
219(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする