サンボックス

サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)サンボックス - サンコー(三甲)
材質PPフタなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473759920010700BL5061個1.6-168×168×103123×123×91ブルーなし
1
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216955620010700BL506(名入れ)1セット(10個)1.6-168×168×103123×123×91ブルーあり
1
21,390
23,529(税込)
2以上
17,190
18,909(税込)
3以上
13,790
15,169(税込)
5以上
9,670
10,637(税込)
7以上
9,190
10,109(税込)
10以上
7,830
8,613(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473760820010700GL8021個1.6-168×168×103123×123×91ライトグレーなし
1
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216956520010700GL802(名入れ)1セット(10個)1.6-168×168×103123×123×91ライトグレーあり
1
21,390
23,529(税込)
2以上
17,190
18,909(税込)
3以上
13,790
15,169(税込)
5以上
9,670
10,637(税込)
7以上
9,190
10,109(税込)
10以上
7,830
8,613(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473761720010700GR6031個1.6-168×168×103123×123×91グリーンなし
1
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216958120010700GR603(名入れ)1セット(10個)1.6-168×168×103123×123×91グリーンあり
1
21,390
23,529(税込)
2以上
17,190
18,909(税込)
3以上
13,790
15,169(税込)
5以上
9,670
10,637(税込)
7以上
9,190
10,109(税込)
10以上
7,830
8,613(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473811620040200BL5061個3.41315335×168×103291×123×80ブルーなし
1
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216970520040200BL506(名入れ)1セット(10個)3.41315335×168×103291×123×80ブルーあり
1
24,590
27,049(税込)
2以上
20,390
22,429(税込)
3以上
16,990
18,689(税込)
5以上
12,870
14,157(税込)
7以上
12,390
13,629(税込)
10以上
11,030
12,133(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473812520040200GL8031個3.41315335×168×103291×123×80グレーなし
1
758
834(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216972120040200GL803(名入れ)1セット(10個)3.41315335×168×103291×123×80グレーあり
1
23,980
26,378(税込)
2以上
19,780
21,758(税込)
3以上
16,380
18,018(税込)
5以上
12,260
13,486(税込)
7以上
11,780
12,958(税込)
10以上
10,420
11,462(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473813420040200GR6031個3.41315335×168×103291×123×80グリーンなし
1
758
834(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216973020040200GR603(名入れ)1セット(10個)3.41315335×168×103291×123×80グリーンあり
1
23,980
26,378(税込)
2以上
19,780
21,758(税込)
3以上
16,380
18,018(税込)
5以上
12,260
13,486(税込)
7以上
11,780
12,958(税込)
10以上
10,420
11,462(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473814320040200YE2011個3.41315335×168×103291×123×80イエローなし
1
819
901(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216973920040200YE201(名入れ)1セット(10個)3.41315335×168×103291×123×80イエローあり
1
24,590
27,049(税込)
2以上
20,390
22,429(税込)
3以上
16,990
18,689(税込)
5以上
12,870
14,157(税込)
7以上
12,390
13,629(税込)
10以上
11,030
12,133(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473818620042200BL5061個3.41860335×168×103291×123×80ブルーなし
1
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216975720042200BL506(名入れ)1セット(10個)3.41860335×168×103291×123×80ブルーあり
1
24,390
26,829(税込)
2以上
20,190
22,209(税込)
3以上
16,790
18,469(税込)
5以上
12,670
13,937(税込)
7以上
12,190
13,409(税込)
10以上
10,830
11,913(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473819520042200GL8021個3.41860335×168×103291×123×80ライトグレーなし
1
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216976620042200GL802(名入れ)1セット(10個)3.41860335×168×103291×123×80ライトグレーあり
1
24,390
26,829(税込)
2以上
20,190
22,209(税込)
3以上
16,790
18,469(税込)
5以上
12,670
13,937(税込)
7以上
12,190
13,409(税込)
10以上
10,830
11,913(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473820420042200GR6031個3.41860335×168×103291×123×80グリーンなし
1
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216977520042200GR603(名入れ)1セット(10個)3.41860335×168×103291×123×80グリーンあり
1
24,390
26,829(税込)
2以上
20,190
22,209(税込)
3以上
16,790
18,469(税込)
5以上
12,670
13,937(税込)
7以上
12,190
13,409(税込)
10以上
10,830
11,913(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473821320042200YE2011個3.41860335×168×103291×123×80イエローなし
1
859
945(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216979120042200YE201(名入れ)1セット(10個)3.41860335×168×103291×123×80イエローあり
1
24,990
27,489(税込)
2以上
20,790
22,869(税込)
3以上
17,390
19,129(税込)
5以上
13,270
14,597(税込)
7以上
12,790
14,069(税込)
10以上
11,430
12,573(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473828320045400BL5061個3.31620335×168×103294×128×80ブルーなし
1
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216984520045400BL506(名入れ)1セット(10個)3.31620335×168×103294×128×80ブルーあり
1
26,290
28,919(税込)
2以上
22,090
24,299(税込)
3以上
18,690
20,559(税込)
5以上
14,570
16,027(税込)
7以上
14,090
15,499(税込)
10以上
12,730
14,003(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473829920045400GL8021個3.31620335×168×103294×128×80ライトグレーなし
1
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216986120045400GL802(名入れ)1セット(10個)3.31620335×168×103294×128×80ライトグレーあり
1
27,380
30,118(税込)
2以上
23,180
25,498(税込)
3以上
19,780
21,758(税込)
5以上
15,660
17,226(税込)
7以上
15,180
16,698(税込)
10以上
13,820
15,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473830820045400GR6031個3.31620335×168×103294×128×80グリーンなし
1
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216987020045400GR603(名入れ)1セット(10個)3.31620335×168×103294×128×80グリーンあり
1
26,290
28,919(税込)
2以上
22,090
24,299(税込)
3以上
18,690
20,559(税込)
5以上
14,570
16,027(税込)
7以上
14,090
15,499(税込)
10以上
12,730
14,003(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473831720045400YE2011個3.31620335×168×103294×128×80イエローなし
1
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216987920045400YE201(名入れ)1セット(10個)3.31620335×168×103294×128×80イエローあり
1
26,290
28,919(税込)
2以上
22,090
24,299(税込)
3以上
18,690
20,559(税込)
5以上
14,570
16,027(税込)
7以上
14,090
15,499(税込)
10以上
12,730
14,003(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473838720055000BL5061個5.21400335×168×149291×124×126ブルーなし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216994020055000BL506(名入れ)1セット(10個)5.21400335×168×149291×124×126ブルーあり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473839620055000GL8021個5.21400335×168×149291×124×126ライトグレーなし
1
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216994920055000GL802(名入れ)1セット(10個)5.21400335×168×149291×124×126ライトグレーあり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473840520055000GR6031個5.21400335×168×149291×124×126グリーンなし
1
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216995820055000GR603(名入れ)1セット(10個)5.21400335×168×149291×124×126グリーンあり
1
33,380
36,718(税込)
2以上
29,180
32,098(税込)
3以上
25,780
28,358(税込)
5以上
21,660
23,826(税込)
7以上
21,180
23,298(税込)
10以上
19,820
21,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473882520080700BL5061個7.81965335×335×103291×291×80ブルーなし
1
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217016820080700BL506(名入れ)1セット(10個)7.81965335×335×103291×291×80ブルーあり
1
24,090
26,499(税込)
2以上
19,890
21,879(税込)
3以上
16,490
18,139(税込)
5以上
12,370
13,607(税込)
7以上
11,890
13,079(税込)
10以上
10,530
11,583(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473883420080700GR6031個7.81965335×335×103291×291×80グリーンなし
1
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217017720080700GR603(名入れ)1セット(10個)7.81965335×335×103291×291×80グリーンあり
1
24,090
26,499(税込)
2以上
19,890
21,879(税込)
3以上
16,490
18,139(税込)
5以上
12,370
13,607(税込)
7以上
11,890
13,079(税込)
10以上
10,530
11,583(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473884320080700YE2011個7.81965335×335×103291×291×80イエローなし
1
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217018620080700YE201(名入れ)1セット(10個)7.81965335×335×103291×291×80イエローあり
1
24,090
26,499(税込)
2以上
19,890
21,879(税込)
3以上
16,490
18,139(税込)
5以上
12,370
13,607(税込)
7以上
11,890
13,079(税込)
10以上
10,530
11,583(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473899920086900BL5061個7.82270335×335×103291×291×80ブルーなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217030820086900BL506(名入れ)1セット(10個)7.82270335×335×103291×291×80ブルーあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473900820086900GL8021個7.82270335×335×103291×291×80ライトグレーなし
1
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217031720086900GL802(名入れ)1セット(10個)7.82270335×335×103291×291×80ライトグレーあり
1
33,380
36,718(税込)
2以上
29,180
32,098(税込)
3以上
25,780
28,358(税込)
5以上
21,660
23,826(税込)
7以上
21,180
23,298(税込)
10以上
19,820
21,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473901720086900GR6031個7.82270335×335×103291×291×80グリーンなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217032620086900GR603(名入れ)1セット(10個)7.82270335×335×103291×291×80グリーンあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1473902620086900YE2011個7.82270335×335×103291×291×80イエローなし
1
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1217033520086900YE201(名入れ)1セット(10個)7.82270335×335×103291×291×80イエローあり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする