曜日別特売

ミルククレート

ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)ミルククレート - サンコー(三甲)
フタの有無なし材質PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全10種類を絞り込む
名入れ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
ボトル収容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1473957720105100YE3041個10.8320×275×166288×235×148イエロー22.5[2300]200mlブリックタイプパック(ストロー付)×40本用なし
1
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314632720105100YE304(名入れ)1セット(10個)10.8320×275×166288×235×148イエロー22.5[2300]200mlブリックタイプパック(ストロー付)×40本用あり
1
31,380
34,518(税込)
2以上
27,180
29,898(税込)
3以上
23,780
26,158(税込)
5以上
19,660
21,626(税込)
7以上
19,180
21,098(税込)
10以上
17,820
19,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474014620130300YE3041個13.3323×323×166288×288×148イエロー-180~200ml牛乳瓶×25本用なし
1
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314643120130300YE304(名入れ)1セット(10個)13.3323×323×166288×288×148イエロー-180~200ml牛乳瓶×25本用あり
1
35,380
38,918(税込)
2以上
31,180
34,298(税込)
3以上
27,780
30,558(税込)
5以上
23,660
26,026(税込)
7以上
23,180
25,498(税込)
10以上
21,820
24,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474163420210100OR3011個21.1497×317×166463×289×148オレンジ19.6[2000]180~200ml牛乳瓶×40本用なし
1
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314681720210100OR301(名入れ)1セット(10個)21.1497×317×166463×289×148オレンジ19.6[2000]180~200ml牛乳瓶×40本用あり
1
43,380
47,718(税込)
2以上
39,180
43,098(税込)
3以上
35,780
39,358(税込)
5以上
31,660
34,826(税込)
7以上
31,180
34,298(税込)
10以上
29,820
32,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474165920210600OR3011個21.6492×321×170458×288×150オレンジ29.1[2964]180~200ml牛乳瓶×40本用なし
1
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314682620210600OR301(名入れ)1セット(10個)21.6492×321×170458×288×150オレンジ29.1[2964]180~200ml牛乳瓶×40本用あり
1
43,380
47,718(税込)
2以上
39,180
43,098(税込)
3以上
35,780
39,358(税込)
5以上
31,660
34,826(税込)
7以上
31,180
34,298(税込)
10以上
29,820
32,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474240420260300OR3011個25.2415×333×231378×302×209オレンジ18.18[1855]500mLの牛乳瓶を20本なし
1
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314707020260300OR301(名入れ)1セット(10個)25.2415×333×231378×302×209オレンジ18.18[1855]500mLの牛乳瓶を20本あり
1
44,380
48,818(税込)
2以上
40,180
44,198(税込)
3以上
36,780
40,458(税込)
5以上
32,660
35,926(税込)
7以上
32,180
35,398(税込)
10以上
30,820
33,902(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする