曜日別特売

ボトルクレート

ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)ボトルクレート - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
フタの有無なし材質PE
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
ボトル収容量
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474198420240100YE2011個452×365×17365×65×158イエロー29.3[2990]180ml清酒瓶Φ65 ×30本用なし
1
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314699120240100YE201(名入れ)1セット(10個)452×365×17365×65×158イエロー29.3[2990]180ml清酒瓶Φ65 ×30本用あり
1
39,380
43,318(税込)
2以上
35,180
38,698(税込)
3以上
31,780
34,958(税込)
5以上
27,660
30,426(税込)
7以上
27,180
29,898(税込)
10以上
25,820
28,402(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474281520290000YE2011個435×300×26564×64×247イエロー27.8[2840]300~360ml清酒瓶Φ64 ×24本用なし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314713120290000YE201(名入れ)1セット(10個)435×300×26564×64×247イエロー27.8[2840]300~360ml清酒瓶Φ64 ×24本用あり
1
45,380
49,918(税込)
2以上
41,180
45,298(税込)
3以上
37,780
41,558(税込)
5以上
33,660
37,026(税込)
7以上
33,180
36,498(税込)
10以上
31,820
35,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14742815
2024-05-17
用途: 配送
製造業

丈夫で使い勝手が良い。330mlのクラフトビールで使用中。

対象商品 : 14742815
2020-01-06
用途: 踏み台
株式会社NKドットコム自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりたいへんじょうぶでよい製品でした。...

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする