曜日別特売

大型トロ函(バケットE)

大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)大型トロ函(バケットE) - サンコー(三甲)
タイプベタ目仕様(カード差し取付面)両短辺適合トロ函フタ、(嵌合)大型トロ函-4材質PE高さ(mm)(ネスティング)84有効内寸(mm)565×326×186外寸(mm)634×402×211内寸(mm)590×358×200フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.30(950)ネスティング高さ(mm)84適合カード差し3型スタッキング嵌合商品大型トロ函-4 ハンドル無し
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474380420390102GL8021個38.6634×402×211565×326×186ライトグレーなし
1
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314735020390102GL802(名入れ)1セット(10個)38.6634×402×211565×326×186ライトグレーあり
1
92,380
101,618(税込)
2以上
88,180
96,998(税込)
3以上
84,780
93,258(税込)
5以上
80,660
88,726(税込)
7以上
80,180
88,198(税込)
10以上
78,820
86,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474381320390102WHNA1個38.6634×402×211565×326×186乳白色なし
1
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314735920390102WHNA(名入れ)1セット(10個)38.6634×402×211565×326×186乳白色あり
1
92,380
101,618(税込)
2以上
88,180
96,998(税込)
3以上
84,780
93,258(税込)
5以上
80,660
88,726(税込)
7以上
80,180
88,198(税込)
10以上
78,820
86,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474379520390102GL8021個38.6634×402×211565×326×186ライトグレー-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474379520390102GL8021474376820390102GL80220390102GL802 大型トロ函(バケットE) サンコー(三甲) 14743768大型トロ函(バケットE)サンコー(三甲)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする