曜日別特売

ジャンボックス

ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)ジャンボックス - サンコー(三甲)
スタッキング不可折り畳み可否不可適合ジャンボックス#200フタ種別200材質PPタイプ3ツ組可能有効内寸(mm)783×542×482外寸(mm)883×642×517内寸(mm)803×562×482機構内側面に容量を示すメモリ付底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])86.0(8775)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474493322080000BL5011個211883×642×517783×542×482ライトブルーなし
1
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314378022080000BL501(名入れ)1セット(5個)211883×642×517783×542×482ライトブルーあり
1
221,400
243,540(税込)
2以上
206,400
227,040(税込)
3以上
203,600
223,960(税込)
4以上
202,200
222,420(税込)
5以上
198,300
218,130(税込)
6以上
197,800
217,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474494922080000OR3021個211883×642×517783×542×482オレンジなし
1
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1314378922080000OR302(名入れ)1セット(5個)211883×642×517783×542×482オレンジあり
1
221,400
243,540(税込)
2以上
206,400
227,040(税込)
3以上
203,600
223,960(税込)
4以上
202,200
222,420(税込)
5以上
198,300
218,130(税込)
6以上
197,800
217,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする