M樽 漬物樽

M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)M樽 漬物樽 - サンコー(三甲)
(2件のレビュー)
材質PE内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です
全25種類を絞り込む
容量(L)
外寸(mm)
種別
25種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474546640040100CL2024.3クリーム226×178×202202×163×PE4K-2
595
379
417(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474547540040200CL2024.2クリーム226×178×202202×153×PE4K-4
623
389
428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474557940050100CL2025.2クリーム249×179×221221×158×PE5K-2
650
409
450(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474558840050200CL2025.2クリーム249×179×221221×158×PE5K-4
674
418
460(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474559740050300CL2025.4クリーム259×153×233233×140×PE5K平
752
439
483(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474566740060400CL2026.5クリーム320×121×295295×97×2.70(275)6K平
857
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474569440080100CL2027.8クリーム274×217×245245×195×PE8K-4
932
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474570340080100GR6117.8グリーン274×217245×1958K-4
932
579
637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474571940080200CL2027.8クリーム274×225×245245×197×4.31(440)8K-2
932
539
593(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474573740100100CL20210.2クリーム293×235×265265×214×PE10K-2
1,295
749
824(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474574640100200CL20210.2クリーム293×235×265265×214×PE10K-4
1,295
749
824(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474575540100300CL20210.8クリーム360×161×330330×142×PP10K平-4
1,426
889
978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474578940140200CL20213.3クリーム360×212×330330×187×PE15K平-5
1,450
899
989(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474579840150000CL20215クリーム424×179×373373×150×PE15K平-6
1,685
969
1,066(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474580740150000GR61115グリーン424×179×373373×150×6.88(702)15K平-6
1,685
969
1,066(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474582540180000CL20218.2クリーム360×273×330330×250×PE20K-5
1,761
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474583440180100CL20222.6クリーム360×336×330330×305×PE20K-6
1,841
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474585940190100CL20218.4クリーム422×211×368368×191×PE20K平-4
1,812
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474586840190100GR61118.4グリーン422×211×368368×191×PE20K平-4
1,812
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474588640200100CL20220クリーム360×291×330330×265×PE20K-4
1,841
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474589540200200CL20220クリーム360×289×330330×265×PE20K-2
1,841
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474591340200400CL20220クリーム361×292×330330×266×11820K-3
1,841
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474593840300000CL20230クリーム427×355×377377×324×PE30K-4
2,564
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474594740310300CL20228.3クリーム420×352×372372×321×PE30K-5
2,485
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474595640420000CL20241.8クリーム452×421×396396×385×PE40K-3
3,936
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14745579
2024-03-14
用途: 船釣りのお客さまの餌入れに使用
とものまる農・林・水産業

しっかりとした作りで満足しました。長期間海上での使用にも耐えうると思います。

対象商品 : 14745703
2021-11-18
用途: 部品等の洗浄、保管
製造業

非常に作りがしっかりしていて安定感があり、耐久性も高い。
以前に購入したものがとても良かったので、リピ買いした。
やはりサンコーの商品はモノが違うと感心している。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする