サンペールS

サンペールS - サンコー(三甲)サンペールS - サンコー(三甲)サンペールS - サンコー(三甲)
ホワイトタイプフタによりスタッキング内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本体のみです。フタは付属しておりません。
※個人宅への配送不可商品です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(mm)
外寸(mm)
内寸(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474550940040701WH1014.4174×174×181199×190×192169×169×169#4
752
439
483(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474552740040702WH1014.2174×174×181199×190×194169×169×189#4
857
499
549(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474567640060501WH1016184×213×16.9(1720)226×229×208208×224×184#6
1,243
719
791(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする