曜日別特売

オリコン

オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)オリコン - サンコー(三甲)

オリコン32Bシリーズ

フタの有無なし材質PP底形状格子リブ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
タイプ
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475200355165000BL5041個20.8380×305×228ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)なし
1
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216596855165000BL504(名入れ)1セット(10個)20.8380×305×228ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)あり
1
46,380
51,018(税込)
2以上
42,180
46,398(税込)
3以上
38,780
42,658(税込)
5以上
34,660
38,126(税込)
7以上
34,180
37,598(税込)
10以上
32,820
36,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474630655183000BL5041個30.6380×305×331ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)なし
1
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216556655183000BL504(名入れ)1セット(10個)30.6380×305×331ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)あり
1
55,380
60,918(税込)
2以上
51,180
56,298(税込)
3以上
47,780
52,558(税込)
5以上
43,660
48,026(税込)
7以上
43,180
47,498(税込)
10以上
41,820
46,002(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474631555183000YE3051個30.6380×305×331イエロー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)なし
1
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216557555183000YE305(名入れ)1セット(10個)30.6380×305×331イエロー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)あり
1
52,380
57,618(税込)
2以上
48,180
52,998(税込)
3以上
44,780
49,258(税込)
5以上
40,660
44,726(税込)
7以上
40,180
44,198(税込)
10以上
38,820
42,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474632455187000BL5041個15.2380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)なし
1
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216559155187000BL504(名入れ)1セット(10個)15.2380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)あり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474664755488000BL5041個15.1380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)なし
1
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216567055488000BL504(名入れ)1セット(10個)15.1380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)あり
1
41,380
45,518(税込)
2以上
37,180
40,898(税込)
3以上
33,780
37,158(税込)
5以上
29,660
32,626(税込)
7以上
29,180
32,098(税込)
10以上
27,820
30,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474670855509000BL5041個15.2380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製なし
1
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1216567955509000BL504(名入れ)1セット(10個)15.2380×305×169ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製あり
1
43,380
47,718(税込)
2以上
39,180
43,098(税込)
3以上
35,780
39,358(税込)
5以上
31,660
34,826(税込)
7以上
31,180
34,298(税込)
10以上
29,820
32,802(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475571355937000BL5041個64.5610×380×331ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製なし
1
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216640655937000BL504(名入れ)1セット(10個)64.5610×380×331ブルー74FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製あり
1
86,380
95,018(税込)
2以上
82,180
90,398(税込)
3以上
78,780
86,658(税込)
5以上
74,660
82,126(税込)
7以上
74,180
81,598(税込)
10以上
72,820
80,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする