サンコー(三甲)
オリコンラック(短側扉あり)
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥
3,598
~
税込
¥
3,958
~
(14)
オールプラスチック製、オリコン55,75Bシリーズ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)扉上板、片短辺、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ
適合
オリコン55、75フタ
種別
P75B-S
材質
PP+PC(扉)
タイプ
片短辺中折れ扉式、FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)
600×406×305
外寸(mm)
649×439×327
内寸(mm)
600×406×315
機構
片短辺中折れ回転扉付
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
8.04(820)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14746638
55474000TMBL
1個
74
649×439×327
透明/ブルー
77
なし
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13139169
55474000TMBL(名入れ)
1セット(10個)
74
649×439×327
透明/ブルー
77
あり
1
¥
116,380
¥
128,018
(税込)
2以上
¥
112,180
¥
123,398
(税込)
3以上
¥
108,780
¥
119,658
(税込)
5以上
¥
104,660
¥
115,126
(税込)
7以上
¥
104,180
¥
114,598
(税込)
10以上
¥
102,820
¥
113,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る