サンコー(三甲)
TPO-463
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)一体式(4側面)
材質
PP
タイプ
TP規格オリコンタイプ、TP規格
有効内寸(mm)
633×466×263
外寸(mm)
670×503×288
内寸(mm)
635×468×273
底形状
TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
12.74(1300)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14746979
55673000GL802
1個
81
670×503×288
ライトグレー
69
なし
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13139266
55673000GL802(名入れ)
1セット(10個)
81
670×503×288
ライトグレー
69
あり
1
¥
102,380
¥
112,618
(税込)
2以上
¥
98,180
¥
107,998
(税込)
3以上
¥
94,780
¥
104,258
(税込)
5以上
¥
90,660
¥
99,726
(税込)
7以上
¥
90,180
¥
99,198
(税込)
10以上
¥
88,820
¥
97,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る