サンコー(三甲)
ペタンコ
フタの有無
なし
仕様
(カード差し取付面)両短辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
適合
オリコンL51Bフタ
種別
O-40B
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)、オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
有効内寸(mm)
493×335×258
外寸(mm)
530×366×272
内寸(mm)
494×336×266
機構
4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
4.13(421)
適合カード差し
21型(ワンタッチ式)
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14747146
55852000BL504
1個
43.9
530×366×272
ブルー
56
なし
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13139327
55852000BL504(名入れ)
1セット(10個)
43.9
530×366×272
ブルー
56
あり
1
¥
52,380
¥
57,618
(税込)
2以上
¥
48,180
¥
52,998
(税込)
3以上
¥
44,780
¥
49,258
(税込)
5以上
¥
40,660
¥
44,726
(税込)
7以上
¥
40,180
¥
44,198
(税込)
10以上
¥
38,820
¥
42,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る