曜日別特売

テンタル ※ふた別売

テンタル ※ふた別売 - サンコー(三甲)テンタル ※ふた別売 - サンコー(三甲)
材質PE内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※蓋は別売です。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
内径(Φmm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1474824867800100BL004548.6468ブルーΦ517×336
3,740
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1474825767800200BL006562.4463ブルーΦ520×425
7,110
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1474826667800200BL006562.4463ブルーΦ520×425
7,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1474826667800200BL001474825767800200BL0067800200BL00 テンタル ※ふた別売 サンコー(三甲) 14748257テンタル ※ふた別売サンコー(三甲)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする