プラテクター

プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)プラテクター - サンコー(三甲)

フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。

用途フィルム管輸送用内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1個毎の販売です。通常、2個1セットで使用致します。
※個人宅への配送不可商品です
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合
外寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475008680791202BL503PPブルー3インチフィルム管輸送用615×600×125131.8(13449)
24,020
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475009580791400WHNAPP、リサイクルPP乳白色3インチフィルム管輸送用265×265×1058.62(880)
1,790
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475010480791702BL503PPブルー6インチフィルム管輸送用732×727×106118.6(12103)
33,670
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475011380792400WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用195×195×553.46(353)
610
349
384(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475214380792500BL503PPブルー3インチフィルム管輸送用350×350×11842.1(4289)
7,280
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475227480792300WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用265×265×1059.28(947)
1,790
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475284380792600WHNAPP乳白色6インチフィルム管輸送用325×325×11413.05(1332)
2,320
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475519680292400WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用198×198×608.05(821)
1,070
669
736(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475520580792700WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用285×285×1058.82(900)
2,050
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475556480792800WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用194×194×545.68(579)
740
429
472(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475557380791900WHNAPP乳白色6インチフィルム管輸送用400×400×1209.41(960)
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475583580793000WHNAPP乳白色6インチフィルム管輸送用220×220×10014.99(1530)
1,400
799
879(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475584480793100WHNAPP乳白色6インチフィルム管輸送用255×255×10020.5(2090)
1,700
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475585380793200WHNAPP乳白色6インチフィルム管輸送用255×255×805.78(590)
1,350
839
923(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1475586980792900WHNAPP乳白色3インチフィルム管輸送用300×300×6212.54(1280)
1,880
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7400406380793401BL506PP-6インチフィルム管輸送用615×600×125126(12800)
24,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする