曜日別特売

パレット

パレット - サンコー(三甲)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475025381090600BKRCP1枚リサイクルPP1130×970×130再生ブラック10002000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1218286581090600BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1130×970×130再生ブラック10002000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1475065581430600BKRCP1枚リサイクルPP-再生ブラック10004000-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1475069881540600BKRCP1枚リサイクルPP-再生ブラック10004000-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
1475013880880100BKRCP1枚リサイクルPP1100×800×150再生ブラック10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218265580880100BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×800×150再生ブラック10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475015680884001BL5101枚PP1100×800×140ライトブルー10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218268080884001BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×800×140ライトブルー10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475017480885500BKRCP1枚リサイクルPP1200×800×144再生ブラック10002000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218271680885500BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×800×144再生ブラック10002000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475019980890200BKRCP1枚リサイクルPP1100×900×150再生ブラック10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218274180890200BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×900×150再生ブラック10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475028781201801BL5101枚PP1000×1000×150ライトブルー10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218290881201801BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1000×1000×150ライトブルー10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475035781211601GL8031枚PE1300×1000×150グレー10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218296981211601GL803(名入れ)1セット(10枚)PE1300×1000×150グレー10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475060381300800BKRCP1枚リサイクルPP1200×1100×150再生ブラック10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218330181300800BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1100×150再生ブラック10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475066481441600BL5101枚PP1200×1200×150ライトブルー10004000なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218333781441600BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1200×1200×150ライトブルー10004000あり
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1475025381090600BKRCP1475026981090600BKRCP81090600BKRCP パレット サンコー(三甲) 14750269パレットサンコー(三甲)1枚
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
1218286581090600BKRCP(名入れ)1315368681090600BKRCP(名入れ)81090600BKRCP(名入れ) パレット サンコー(三甲) 13153686パレットサンコー(三甲)1セット(10個)
131,800
税込144,980
注文コードが変更になりました
1475065581430600BKRCP1475064681430600BKRCP81430600BKRCP パレット サンコー(三甲) 14750646パレットサンコー(三甲)1枚
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
1475069881540600BKRCP1475068981540600BKRCP81540600BKRCP パレット サンコー(三甲) 14750689パレットサンコー(三甲)1枚
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする