曜日別特売

パレット

パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全83種類を絞り込む
材質
名入れ
内容量
83種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475030581204500BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×144再生ブラック--なし
1
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218292681204500BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×144再生ブラック--あり
1
97,980
107,778(税込)
2以上
92,980
102,278(税込)
3以上
85,310
93,841(税込)
5以上
80,980
89,078(税込)
7以上
80,410
88,451(税込)
10以上
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475031481204500BL5101枚PP1200×1000×144ライトブルー10002000なし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218295181204500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1200×1000×144ライトブルー10002000あり
1
131,800
144,980(税込)
2以上
126,800
139,480(税込)
3以上
119,130
131,043(税込)
5以上
114,800
126,280(税込)
7以上
114,230
125,653(税込)
10以上
112,800
124,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475036681213200BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×125再生ブラック10002000なし
1
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218298781213200BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×125再生ブラック10002000あり
1
97,980
107,778(税込)
2以上
92,980
102,278(税込)
3以上
85,310
93,841(税込)
5以上
80,980
89,078(税込)
7以上
80,410
88,451(税込)
10以上
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475038481215202BL5021枚低発泡PE1100×1100×150ライトブルー10004000なし
1
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218300581215202BL502(名入れ)1セット(10枚)低発泡PE1100×1100×150ライトブルー10004000あり
1
251,800
276,980(税込)
2以上
246,800
271,480(税込)
3以上
239,130
263,043(税込)
5以上
234,800
258,280(税込)
7以上
234,230
257,653(税込)
10以上
232,800
256,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475039381215400BL5101枚PP1100×1100×144ライトブルー10004000なし
1
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218303081215400BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×144ライトブルー10004000あり
1
211,800
232,980(税込)
2以上
206,800
227,480(税込)
3以上
199,130
219,043(税込)
5以上
194,800
214,280(税込)
7以上
194,230
213,653(税込)
10以上
192,800
212,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475040981215801BL5021枚低発泡PP1100×1100×150ライトブルー10004000なし
1
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218304881215801BL502(名入れ)1セット(10枚)低発泡PP1100×1100×150ライトブルー10004000あり
1
311,800
342,980(税込)
2以上
306,800
337,480(税込)
3以上
299,130
329,043(税込)
5以上
294,800
324,280(税込)
7以上
294,230
323,653(税込)
10以上
292,800
322,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475474981218500BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475628981218500BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218398581218500BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
171,800
188,980(税込)
2以上
166,800
183,480(税込)
3以上
159,130
175,043(税込)
5以上
154,800
170,280(税込)
7以上
154,230
169,653(税込)
10以上
152,800
168,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475629881218500BL5101枚PP1100×1100×150ライトブルー10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218374881218500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475630781218500GRKRS1枚PP1100×1100×150グリーン10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218408981218500GRKRS(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グリーン10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475043681220200BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×127再生ブラック10002000なし
1
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475044581220200BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×127再生ブラック10002000なし
1
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218306681220200BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×127再生ブラック10002000あり
1
101,980
112,178(税込)
2以上
96,980
106,678(税込)
3以上
89,310
98,241(税込)
5以上
84,980
93,478(税込)
7以上
84,410
92,851(税込)
10以上
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218309181220200BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×127再生ブラック10002000あり
1
101,980
112,178(税込)
2以上
96,980
106,678(税込)
3以上
89,310
98,241(税込)
5以上
84,980
93,478(税込)
7以上
84,410
92,851(税込)
10以上
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475045481220300BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1218310981220300BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
110,980
122,078(税込)
2以上
105,980
116,578(税込)
3以上
98,310
108,141(税込)
5以上
93,980
103,378(税込)
7以上
93,410
102,751(税込)
10以上
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475048881220300GL8031枚PP1100×1100×150グレー10004000なし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218314581220300GL803(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グレー10004000あり
1
131,800
144,980(税込)
2以上
126,800
139,480(税込)
3以上
119,130
131,043(税込)
5以上
114,800
126,280(税込)
7以上
114,230
125,653(税込)
10以上
112,800
124,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475465481225700BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218366981225700BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
171,800
188,980(税込)
2以上
166,800
183,480(税込)
3以上
159,130
175,043(税込)
5以上
154,800
170,280(税込)
7以上
154,230
169,653(税込)
10以上
152,800
168,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475466381225700GRKRS1枚PP1100×1100×150グリーン10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475468881225700GRKRS1枚PP1100×1100×150グリーン10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218370581225700GRKRS(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グリーン10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218368781225700GRKRS(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グリーン10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475296581225900BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×130再生ブラック6002000なし
1
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218351181225900BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×130再生ブラック6002000あり
1
131,800
144,980(税込)
2以上
126,800
139,480(税込)
3以上
119,130
131,043(税込)
5以上
114,800
126,280(税込)
7以上
114,230
125,653(税込)
10以上
112,800
124,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475233581230200BL5101枚PP1100×1100×150ライトブルー10004000なし
1
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218347781230200BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150ライトブルー10004000あり
1
151,800
166,980(税込)
2以上
146,800
161,480(税込)
3以上
139,130
153,043(税込)
5以上
134,800
148,280(税込)
7以上
134,230
147,653(税込)
10以上
132,800
146,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475417381230400BL5101枚PP1100×1100×144ライトブルー10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218365181230400BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×144ライトブルー10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475236981230500BL5101枚PP1200×1000×150ライトブルー10004000なし
1
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218348681230500BL510(名入れ)1セット(10枚)PP1200×1000×150ライトブルー10004000あり
1
151,800
166,980(税込)
2以上
146,800
161,480(税込)
3以上
139,130
153,043(税込)
5以上
134,800
148,280(税込)
7以上
134,230
147,653(税込)
10以上
132,800
146,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475055881290000BKRCP1枚リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000なし
1
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218323181290000BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1100×1100×150再生ブラック10004000あり
1
171,800
188,980(税込)
2以上
166,800
183,480(税込)
3以上
159,130
175,043(税込)
5以上
154,800
170,280(税込)
7以上
154,230
169,653(税込)
10以上
152,800
168,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475058581290000GRKRS1枚PP1100×1100×150グリーン10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475056781290000GRKRS1枚PP1100×1100×150グリーン10004000なし
1
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218324981290000GRKRS(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グリーン10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218327681290000GRKRS(名入れ)1セット(10枚)PP1100×1100×150グリーン10004000あり
1
181,800
199,980(税込)
2以上
176,800
194,480(税込)
3以上
169,130
186,043(税込)
5以上
164,800
181,280(税込)
7以上
164,230
180,653(税込)
10以上
162,800
179,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475230881295100BKRCP1枚リサイクルPP1200×1000×150再生ブラック10004000なし
1
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218345081295100BKRCP(名入れ)1セット(10枚)リサイクルPP1200×1000×150再生ブラック10004000あり
1
80,980
89,078(税込)
2以上
75,980
83,578(税込)
3以上
68,310
75,141(税込)
5以上
63,980
70,378(税込)
7以上
63,410
69,751(税込)
10以上
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475231781295100BL5101枚PP1200×1000×150ライトブルー10004000なし
1
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14750646
2019-11-19
用途: サンプル
株式会社誠和製造業

他の商品と比較するために購入しました、メーカー直送の為に入荷までに通常より時間が掛かりましたが問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする