曜日別特売

パレット

パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)パレット - サンコー(三甲)
仕様種別:R2-1212F種別両面使用型、2方差し質量(kg)33.29
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475067381442801GL8031枚低発泡PP1200×1200×150グレー10004000なし
1
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1315372981442801GL803(名入れ)1セット(10個)低発泡PP1200×1200×150グレー10004000あり
1
321,800
353,980(税込)
2以上
316,800
348,480(税込)
3以上
309,130
340,043(税込)
5以上
304,800
335,280(税込)
7以上
304,230
334,653(税込)
10以上
302,800
333,080(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする