サンコー(三甲)
カットコーン
材質
LDPE
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
660
種類
スタンダード
外寸(mm)
385×385×660
デザイン
無地
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14750847
8Y002600YE
1個
イエロー
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14750856
8Y002900RE
1個
レッド
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65812828
8Y002600YE
1セット(20個)
イエロー
50
¥
36,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65812837
8Y002900RE
1セット(20個)
レッド
40
¥
36,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600