サンコー(三甲)
ラバーコーン
色
黄
材質
ゴム
種類
スタンダード
デザイン
ライン入り
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
高さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14751145
8Y013200BKYE
450H
2.4
450
265×265×450
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14751154
8Y013300BKYE
450H
2.4
450
265×265×450
¥
6,230
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14751163
8Y013600BKYE
700H
4.2
700
360×360×700
¥
11,680
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14751179
8Y013700BKYE
700H
4.2
700
360×360×700
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600