曜日別特売

マドコン

マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)マドコン - サンコー(三甲)

オールプラスチック製

フタの有無あり仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所)、嵌合製品:オリコン55、75Bシリーズ、マドコン75Bシリーズ種別C-55B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング有効内寸(mm)600×405×228外寸(mm)649×439×262内寸(mm)600×406×228機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])16.10(1640)適合カード差し21型(ワンタッチ式)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1475306955908000BK901TM1個55.4649×439×262ブラック/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313972955908000BK901TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262ブラック/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475307855908000BLCOPTM1個55.4649×439×262ブルー/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313973855908000BLCOPTM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262ブルー/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475308755908000BR701TM1個55.4649×439×262ブラウン/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313974755908000BR701TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262ブラウン/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475309655908000GL802TM1個55.4649×439×262ライトグレー/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313975655908000GL802TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262ライトグレー/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475310555908000GR608TM1個55.4649×439×262グリーン/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313976555908000GR608TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262グリーン/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475311455908000RE401TM1個55.4649×439×262レッド/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313978155908000RE401TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262レッド/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1475312355908000YE304TM1個55.4649×439×262イエロー/透明90なし
1
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313979055908000YE304TM(名入れ)1セット(10個)55.4649×439×262イエロー/透明90あり
1
106,380
117,018(税込)
2以上
102,180
112,398(税込)
3以上
98,780
108,658(税込)
5以上
94,660
104,126(税込)
7以上
94,180
103,598(税込)
10以上
92,820
102,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする