サンコー(三甲)
サンクレットオリコン
オールプラスチック製、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
フタの有無
あり
適合
(嵌合)ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、マドコンHBC-51B-B、サンクレットオリコンHB-31B、サンクレットオリコンHB-51B、マドコンHBC-51B-D
材質
PP
タイプ
FOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング
機構
上枠両短辺、フタ上面、両短辺にラベル剥離用線シボ面有、 内面中央下部に設置したスライドロックによる防犯対策仕様
底形状
格子リブ
嵌合商品
マドコン HBC-51B-D
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14755415
55889000BL504
1個
33.6
530×366×241
ブルー
87
なし
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13140228
55889000BL504(名入れ)
1セット(10個)
33.6
530×366×241
ブルー
87
あり
1
¥
84,380
¥
92,818
(税込)
2以上
¥
80,180
¥
88,198
(税込)
3以上
¥
76,780
¥
84,458
(税込)
5以上
¥
72,660
¥
79,926
(税込)
7以上
¥
72,180
¥
79,398
(税込)
10以上
¥
70,820
¥
77,902
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14755424
55890000BL504
1個
49.8
530×366×340
ブルー
100
なし
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13140237
55890000BL504(名入れ)
1セット(10個)
49.8
530×366×340
ブルー
100
あり
1
¥
96,380
¥
106,018
(税込)
2以上
¥
92,180
¥
101,398
(税込)
3以上
¥
88,780
¥
97,658
(税込)
5以上
¥
84,660
¥
93,126
(税込)
7以上
¥
84,180
¥
92,598
(税込)
10以上
¥
82,820
¥
91,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る