サンコー(三甲)
敷板
仕様
両面突起
種別
918
材質
リサイクルPE
質量(kg)
22
色
再生ブラック
外寸(mm)
1820×910×28
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ブリッジとしての使用やアウトリガー用の敷板としては使用できません。
※キャタピラ等による旋回や繰り返しの走行は表面の突起(山)を削り、性能を劣化させます。
※敷板のズレ防止には固定部材や連結部材をご利用下さい。
※敷板上を車両が走行する場合は必ず徐行して下さい。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14755808
80733200BKRCE
¥
52,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません