安全靴 短靴

安全靴 短靴 - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 - STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 - STATUSUNI(ステータスユニ)
(2件のレビュー)

鋼鉄製の先芯を使用したS級と同等の安全靴(セーフティーシューズ)です。
重量物の落下から、大切な足を守ります!
靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。
どのような制服にも合わせやすい黒革靴風のデザインで、通勤用シューズとしてもお使いできます。
安全性、耐久性にも優れ、様々な作業にお使いできる安全靴です。
こちらの安全靴は10年以上のロングセラー商品であり、品質/安定性から多くのお客様からリーピートをいただいております。

用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。形状ローカット種類安全靴材質(甲被)人工皮革・牛本革材質(底部)2層ウレタン材質(先芯)鋼鉄製甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147567184801a23.54Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
147567274801b244Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
147567364801c24.54Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
147567454801d254Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
147567544801e25.54Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
147567634801f264Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
147567794801g26.54Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
147567884801h274Eブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
147567974801i27.54Eブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
147568244801l304Eブラック
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
147568064801j284Eブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
147568154801k294Eブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
147568064801j1967408948114801j 安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ) 19674089安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)1足
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
147568154801k1967409848114801k 安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ) 19674098安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)1足
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 試しに…

いつもモノタロウブランドを買っていたのですが、試しに買ってみました。サイズが「EEEE」というあまり馴染みないサイズでした。たしかに指先まわりの横幅がゆったりした感じはします。安全靴で足先の痛い方は良いかも知れません。

対象商品 : 14756754
2023-08-05
用途: 工場作業に
有限会社渡部木工資材

履き心地も良く作業もしやすく、よかったと思ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする