モノタロウ

アルカリ乾電池 単3形 ケース入

アルカリ乾電池 単3形 ケース入 - モノタロウ
(21件のレビュー)

アルカリ乾電池単3サイズが4本樹脂ケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利な商品です。

タイプ単3形セット内容アルカリ乾電池単三4本、ケース電圧(V)1.5本数4本内容量1ケース(4本)
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14734065単3
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14734065単334910836単3単3 アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 34910836アルカリ乾電池 単3モノタロウ1パック(4本)
129
税込142
ケースなしの商品になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 予備用
卸売・小売業

現場へ予備用として持ち込むのに最高です。交換後に古い電池も入れられるので便利です。

対象商品 : 14734065
2024-08-17
用途: 災害対策用
その他業種

パッケージに入って管理しやすく、災害対策に安心です。

対象商品 : 14734065
2024-01-09
用途: 電池はリモコン用にケースはエネループの持ち運び用に
製造業

送料があとちょっとで無料になるなんて時に電池を購入しているのですがケース入りの物あったのでこちらを購入しました。ケースは充電式電池のエネループを入れて使おうと思います 予備の電池持ち運びにバラけないのでよいと思いました。
中身の電池は、リモコンや懐中電灯などに使用します。

対象商品 : 14734065
2023-07-25
用途: 二次電池の保管

ケースがコンパクトで、好んで使っていましたが、ケースなしと比較して以前より値上がりが大きく、噛み合わせが悪く閉まらなかったり、はじめから割れているものが届くことが増えました。

2が参考にしています
対象商品 : 14734065
2022-12-04
用途: 電池の持ち運びに

電池を単3、単4を2本ずつ常備するのに個のケースがあると持ち運びに便利になりました。

対象商品 : 14734065
2022-10-19
用途: LEDライト

配送時蓋が空いた状態で届きました。蓋との噛み合わせがあまりよくないようです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしもうしわけございません。関連部署にご指摘の件は申し伝えさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 14734065
2022-05-16
用途: 単3電池の携帯用

単3電池を携帯する時にケースに入れて持ち歩けるのは安心できて良いです。蓋の締まりがあまり強くないので、時々いつの間にか開いていることが有ります。もう少し締まりを強くしていただいた方がありがたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 14734065
2024-05-03
用途: 予備の持ち運び用
製造業

単三ケース付きでお値打ちですが、フタのしまりが弱いです。
補強にマッジックテープで固定しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする