簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ

簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ - HAKKO(白光)

簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK

仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14757865FV101-81AC100(50/60Hz)1400
297,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【HAKKO FV-101】簡易卓上シュリンク装置&手作業との作業時間比較
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする