AC/DCコンバーター

AC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)AC/DCコンバーター - 大橋産業(BAL)
(1件のレビュー)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。

質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
147581451763
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14758145
2022-06-28
用途: 車載保冷機器を事務所内にて使用
intec-fp 事務所サービス業

連続使用に何処まで耐えられるでしょうか?
試みでもあります。
機能的には冷え維持OKです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする