川上塗料
ナドエース21
・耐水性、防カビ性にすぐれ、耐久性が極めて良好です。
・浸透性、付着性にすぐれ、塗替え塗装でシーラーを省略できます。
・塗装作業がすぐれています。
用途
一般建築物内外部及び塗替え用(特に塗替え用)
塗布面積(m
2
/缶)
106~123 2回塗り
主な用途
一般建築物
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防カビ、付着性、耐水、耐久
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(kg/m
2
)
0.13~0.15
関連資料:
注意
※・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・取り扱い作業場所は火気のないところで行い、屋内作業場所では換気を良くし、溶剤蒸気を吸い込まないようにして下さい。
・取り扱いについてはカタログ及び製品説明書をご覧ください。
全13種類を絞り込む
色
選択してください
エロー
オーカー
ブルー
白
赤
赤錆
黒
内容量
1缶(3kg)
1缶(16kg)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
荷姿
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14760778
-
1缶(16kg)
白
16kg
16L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760787
-
1缶(16kg)
赤
16kg
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760796
-
1缶(16kg)
赤錆
16kg
16L
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760805
-
1缶(16kg)
エロー
16kg
16L
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760814
-
1缶(16kg)
オーカー
16kg
16L
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760823
-
1缶(16kg)
黒
16kg
16L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760839
-
1缶(16kg)
ブルー
16kg
16L
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760848
-
1缶(3kg)
赤
3kg
3L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760857
-
1缶(3kg)
赤錆
3kg
3L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760866
-
1缶(3kg)
エロー
3kg
3L
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760875
-
1缶(3kg)
オーカー
3kg
3L
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760884
-
1缶(3kg)
黒
3kg
3L
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14760893
-
1缶(3kg)
ブルー
3kg
3L
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
~
/
税込
¥
660
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
~
/
税込
¥
1,540
~
離島
数量1につき
¥
1,400
~
/
税込
¥
1,540
~