シントー水性グランツSI
・シントー水性グランツSIは水性で環境にやさしく、高耐候、低汚染性、高光沢を実現した1液反応硬化形水性アクリルシリコン樹脂塗料です。
・高耐候性水性アクリルシリコン樹脂が大切な資産を長期間美しく保護します。
・緻密で先鋭性の高い塗膜を形成します。
・広範囲のカビ及び藻類に的確な効果を発揮し、且つ安全性の高い防藻・防カビ剤を配合しています。
・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
用途
・集合住宅、戸建などの内外装
・公共施設などの内外装
・物流倉庫、工場などの内外装
・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
色白
主成分水性アクリルシリコン樹脂塗料
主な用途モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内
使用場所屋外
建築基準法F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防藻、防カビ、耐候、弾性
内容量1缶(15kg)
・公共施設などの内外装
・物流倉庫、工場などの内外装
・モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石こうボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04