神東塗料
シントー水性グランツUP
・シントー水性グランツUPは高耐候と低汚染性を実現させた1液水性アクリルエマルション樹脂塗料です。
・溶剤系アクリルウレタン樹脂系上塗りに匹敵する優れた性能を発揮する上塗塗料です。
用途
・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗
色
白
タイプ
艶有り
主成分
非トルエン・キシレン塗料
主な用途
モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)
常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内
建築基準法
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候、弾性
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14761715
-
1缶(15kg)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761724
-
1缶(4kg)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
~
/
税込
¥
1,430
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
~
/
税込
¥
1,540
~
離島
数量1につき
¥
1,600
~
/
税込
¥
1,760
~