シントー水性グランツGP

シントー水性グランツGP - 神東塗料

・シントー水性グランツGPは高耐候性水性アクリル樹脂を配合することにより、高光沢と低汚染性を実現させたアクリルエマルション塗料です。
・溶剤系アクリル樹脂系上塗をはるかに上回る優れた耐候性を発揮する上塗り塗料です。

用途
・新設/モルタル、コンクリート、フレキシブルボード、石膏ボード等、各種複層仕上塗材(弾性塗材を除く)用の上塗り
・改修/各種シーラー、可とう形改修仕上材E(リフレエース)またはRE(シントーダンエポ等)用の上塗
タイプ艶有り荷姿15kg主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)常温乾燥 2以内、低温乾燥 4以内建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候、弾性
注意
※・希釈用には水道水を使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761733-1缶(15kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14761749-1缶(4kg)
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1につき¥1,400~/税込¥1,540~
離島数量1につき¥1,600~/税込¥1,760~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする