曜日別特売

マイルドハイテンクリヤー

マイルドハイテンクリヤー - 神東塗料

・マイルドハイテンクリヤーは磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
・長期にわたり変色が少なく、炭酸ガス、酸性雨、凍害から目地を保護します。
・タイル、目地への付着性に優れています。
・低汚染性に優れ、長期にわたり美観を保ちます。
・環境に配慮した弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系塗料です。
・艶あり、半艶、3分艶、艶消しを揃えています。

用途・建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)クリヤーセット内容主剤14kg+硬化剤1kgタイプ艶有り主成分弱溶剤形アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性危険物の性状非水溶性内容量1セット(15kg)
注意
※・艶調整仕上げの場合は、上塗り1工程では必ず艶ありのマイルドハイテンクリヤーを塗装してから次工程(マイルドハイテンクリヤーF:半艶、3分艶、艶消し)に移って下さい。
・希釈用には塗料用シンナーを使用して下さい。
・気温5℃以下、湿度85%以上のときは塗装禁止です。乾燥遅延や付着不良など塗膜欠陥が生じやすくなります。
・被塗面に結露のある場合や塗装後短時間で降雨、結露が予測される場合の塗装は避けてください。
・塗装時及び塗料取り扱い時は換気を十分に行い蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
・その他の注意、塗装方法等はカタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14761758-
オープン
50,980
56,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする