曜日別特売
モノタロウ

金属鋸刃 刈払機用 3枚刃

金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 - モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 - モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 - モノタロウ
(58件のレビュー)

金属刃なので目立て直しができます。

用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)内容量1枚
注意
※作業時は全身を十分保護できる服装で行ってください。(長袖、長ズボン、帽子、マスク、手袋、保護メガネ、長靴等)
※必ず草刈機のエンジンを停止してからカッターの交換作業を行ってください。
※小石の飛散等、周囲の状況に十分注意して草刈り作業を行ってください。
※作業中に異常な振動や衝撃を感じたら刈払機のエンジンを停止し、カッターの症状を確認し、異常を発見した際は新しいカッターに交換してください。
※決して無理な取り回しをせず、対象物に対して慎重に刃を当てるように作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18771367-
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-25
用途: 草刈り
サービス業

草刈り用に使用 切れ味も良い 価格も手頃 用途によりチップソーと使い分けて使用

2025-06-14
用途: ミカン畑の草刈り
その他業種

除草剤を使わず1反ほどのミカン畑で無農薬でミカンを作っているため、夏場は月1回以上の草刈りが必要、以前はチップソーを使っていましたが、石に当たったり、イノシシに荒らされた凸凹の土に突っ込んだりして、チップが飛んだり、すぐに切れなくなっていました。この3枚刃に変えてから、最初の切れ味の良さがチップソーより持続すること、気持ちよくバサバサ切れること、裏に返せば2回使えること、終わった後に簡単に刃を研げること、値段も手ごろなことなどメリットが多く、今ではなくてはならないものとなっています。

6が参考にしています
対象商品 : 18771367
2025-07-04
用途: 長丈雑草の草刈りに最適!

セイタカアダチソウなど背丈の長い雑草を刈るのに適しています。刈り取り時の機械への負担は少なく燃費も改善しました。
刄の消耗はチップソーに比べやや早いですが、グラインダーで刃研ぎが簡単にでき裏返して2度使用でき何度も研磨して使用できるためるためコスパはチップソーより良いと思います。
モノタロウブランドは品質も良くお値段も安く総合的に判断していい買い物ができました。
またリピートします。

5が参考にしています
2025-06-11
用途: 畦の除草
上野農園農・林・水産業

石飛びするので失明しないようにするのと車の近くでは使用を避けるこの2点を注意するなら非常に軽くてアホみたいに最高。あと背負い式の刈払い機には安全の観点からいくと不向きでしょう。皆さんケガだけには気をつけましょう。

5が参考にしています
対象商品 : 18771367
2025-09-07
用途: 耕作放棄地の除草作業

通常はチップソーを使用しているのですが、耕作放棄地に生える背丈の長い雑草はこの商品みたいな刃研ぎができ裏返して2回使え磨耗したらまた刃研ぎを行いリピート使用できるこの商品がお得です。2枚刃と4枚刃も使ってみましたが、私は3枚刃が一番使いやすかったです。
刃研ぎしながら限界まで使用したら消耗品なのでまたリピートしたいです。

対象商品 : 18771367
2025-06-07
用途: 山林での草刈りなど
その他業種

奉仕清掃で、ギザギザのチップソーを使っていましたが、切れない時がありました。ところが、この3枚刃にすると、よく切れました。それだけ危険だということで、慎重に使用していますが、清掃の効率は2~3倍になったと思います。本当に安くて、良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 18771367
2025-09-04
用途: 耕作放棄地の硬く太い草(背高泡立草等)の草刈り
製造業

27cc刈払い機にて使用。チップソーより良く斬れる。2枚刃よりキックバックが少なく安全。何よりもコスパが最高。研磨して何度でも使用可能。(裏表両面使用できる) 石等に数度あたったが刃の変更や欠けは無かった。1時間程度の使用だが刃の角が若干磨耗した。一長一短だが、刃を研磨しながら使い続けるのであれぼ現状の材質でも良い気がする。

2025-06-04
用途: 畑の草刈
製造業

これは良い刃です。特に根がツタ系の雑草に有効です。4枚刃でもツタ系に強かったですが、この3枚刃は更に高い満足度得ることが可能です。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする