曜日別特売
モノタロウ

リチウムコイン電池 CR1632

リチウムコイン電池 CR1632 - モノタロウリチウムコイン電池 CR1632 - モノタロウリチウムコイン電池 CR1632 - モノタロウ
(81件のレビュー)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。

厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14762214CR16321パック(5個)
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
14762205CR16321個
139
153(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: スマートキーに

電池切れ起こすと面倒なので無条件で1年に1回交換しています。
モノタロウさんの電池はお手頃なので規格の違うボタン電池も含めて持っておくと安心です。

2026-01-15
用途: スマートキー用
陽心館サービス業

リピートしてます。当たりを買えてるのか車の使用頻度が少ないからなのか次の車検位までは今のところ使えてます。

対象商品 : 14762214
2025-11-23
用途: リモコンキーに
その他業種

寒くなり、リモコンキーのバッテリー低下の表示が、
電池交換して寒い朝もバッチリです。

対象商品 : 14762205
2025-11-22
用途: 自家用車のリモコンキー用
その他業種

コスパ最高です。寒くなるとバッテリー低下する可能性が高くなります。

2025-11-16
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

車のキーレス用です。
キーレス2個分の交換です。
毎年交換しています。
今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 14762205
2025-10-05
用途: イモビライザー電池交換
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

今回はJH2ホンダN-WGNのイモビライザー電池交換に使用しました。

対象商品 : 14762214
2025-06-19
用途: 自動車のキー
その他業種

百均にも置いているかもしれませんが、5個セットならほぼ同じ単価でモノタロウ品質が買えるので、満足です。

2025-05-19
用途: 自動車キーレス電池交換

キーレスの電池が減って、反応が悪くなっていたので交換しました。
交換後は問題なく動作しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする