曜日別特売
モノタロウ

カメラ用リチウム電池 CR2

カメラ用リチウム電池 CR2 - モノタロウカメラ用リチウム電池 CR2 - モノタロウ
(33件のレビュー)

カメラ用に適しています。

寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh内容量1個
注意
※電池は長期保管すると徐々に寿命が短くなり(自己放電)、劣化などにより液漏れなどを引き起こす場合がありますので、使用推奨期限内にご使用ください。 また、機器を長い間使用しない時は、電池を取り出してください。
※電池の使い方を誤ると、電池が発熱、漏液、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池を乳幼児の手の届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける。
※充電・ショート・分解・変形・加熱・火中投下禁止。
※(+)(-)を正しく入れる。
※電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。
※電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
※他の金属や電池と混ぜない。
※(+)(-)をショ-トさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒に携帯したり保管しない。
※この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
※電池に直接はんだ付けしない。
※廃棄や保管する際はテープなどで端子部を絶縁する。
※この電池を保管や廃棄する場合は、電池を他の電池や金属製のものと接触しないようにテ-プなどで端子部 を絶縁する。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※電池はテ-プなどで皮膚に固着しない。
※直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を水などで濡らさない。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14762309CR2
359
395(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14762309
2025-11-29
用途: 家庭用煙感知器電池交換
有限会社平井電設

5年経過せずに電池がお亡くなりになったので交換しました。タバコの煙を吹き掛けると勢いよく「火事です火事です」と報知してくれて無事復活です。

2026-02-06
用途: レーザー距離計

パナソニック製で3年位持ったのですが、当品1本目3ヶ月で電圧が低下測定時ダウンが連発、2本目を発注購入したが初期電圧低く寒い日に測定するとダウンして測定出来ない。電池取り出し握り温めて使用すると言う何ともイラつく状態で他のメーカー電池を買う羽目になりました。
偶々、不良品が2本当たったのかも分かりませんが、モノタロウブランドとは言え余り信用出来ないメーカーが製造しているものだと思います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 14762309
2024-08-25
用途: セキュティ用の電池として購入。通常利用で問題ありません
運輸・通信業

ドアなどのセキュティ用の電池として購入しました。
1個づつ梱包されているので、少し割引された10個セット、20個セットを販売していただくと助かります。
宜しくお願いします!

2024-11-11
用途: 警報機用バッテリーに使用
製造業

実与上場問題がなさそう。どれくらいの寿命があるかは現状不明であるが、コスパが良いので寿命1/2でも十分と思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 14762309
2024-02-12
用途: IoTスマートホームデバイス用に
製造業

Switchbot用に購入しました、問題なく動作します。
単価が安く、1本から気軽に購入できるので助かりました。
またリピート購入する予定です。

対象商品 : 14762309
2023-12-15
用途: 新品で3.37Vありました

定格3Vのところ、3.37Vありましたのでフレッシュなものが届き満足です。

対象商品 : 14762309
2023-11-01
用途: ゴルフ用レーザ計測器に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用頻度の少ないゴルフ用のレーザ計測器なのでブランド品の電池は高いので交換を躊躇していましたが、モノタロウブランドはコスパ最高です。

対象商品 : 14762309
2023-02-09
用途: データロガー用
農・林・水産業

純正品は高すぎるので、これで代用。電池残量表示が正常にされないが、2年は持つので十分に使える。おんどとりとの相性は良い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする