曜日別特売

カムロック

カムロック - TAKIGEN(タキゲン)カムロック - TAKIGEN(タキゲン)カムロック - TAKIGEN(タキゲン)カムロック - TAKIGEN(タキゲン)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。

用途計測機器・分配盤・各種ボックス付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)質量(g)62締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61122233C-334(#300)同番
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
62811498C-334 鍵違い鍵違い
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする