コーナーヒンジ

コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)コーナーヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)
(2件のレビュー)

開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵
開扉120°以内、自動閉扉
それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H)
開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S)
開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S)
閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S)
左右兼用型

用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61132225FB-61144.51232
4,160
4,576(税込)
当日出荷
61132234FB-611-S381027
3,655
4,021(税込)
4日以内出荷
返品不可
62819995FB-611-H49.51737
3,992
4,391(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61132225
2022-11-02
用途: 冷凍庫の修理
卸売・小売業

冷凍庫の劣化で備品を探していたものが購入できて助かりました。

対象商品 : 62819995
2019-04-09
用途: 冷凍扉修繕

意外と早く単品で届き助かりました。仕様書通りで壊れた部分を無駄なく交換できてコストも抑えることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする