TAKIGEN(タキゲン)
コーナーヒンジ
左右兼用型
用途
厨房用機器・医療用機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61132252
FB-613-2
225
127
21
32
23
¥
2,025
¥
2,228
(税込)
当日出荷
61132268
FB-613-3
270
127
27
38
29
¥
2,361
¥
2,597
(税込)
当日出荷
61132277
FB-613-4
300
127
37
48
39
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820013
FB-613-0
156
100
15
26
17
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62820022
FB-613-1
200
127
15
26
17
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください