TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アジャストファスナー
(1件のレビュー)
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
殊車両・工作機械・船舶
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
90
引張荷重(N)
588
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20915
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125602
C-1222N
¥
2,236
¥
2,460
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください