ステンレス アジャストファスナー

ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス アジャストファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途工作機械・計測機器・分電盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)51表面仕上げバレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61125645C-1229-1ドライバーで締代の調整可能
1,632
1,795(税込)
当日出荷
62813932C-1229-2スプリングを内蔵
1,574
1,731(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする