TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス アジャストファスナー
(1件のレビュー)
ドライバーで締代の調整ができます。
用途
工作機械・配電盤・コンテナ
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
引張荷重(N)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61125663
C-1231-1-1
ロック装置付き
490
190
20935
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61125672
C-1231-1-2
ロック装置なし
490
190
20937
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61125688
C-1231-2-1
ロック装置付き
392
90
20939
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
61125697
C-1231-2-2
ロック装置なし
392
90
20941
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください