曜日別特売

ステンレス キャッチクリップ

ステンレス キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)

南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。

用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引張荷重(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126677C-1545-2網代1:156、網代2:186、網代3:252、網代4:321
1,408
1,549(税込)
当日出荷
61126686C-1545-3網代1:102、網代2:142、網代3:181、網代4:222
796
876(税込)
当日出荷
61126695C-1545-4網代1:48、網代2:84、網代3:107、網代4:136
703
773(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする