曜日別特売

ステンレス 鍵穴付パチン錠

ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 鍵穴付パチン錠 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

用途計測器・通信機器・測定機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
引張荷重(N)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61124972C-1144-1A4.2-15.59855.5602916.54.5--623.53813143025.5101.5294
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124988C-1144-2A4.2-13.58246.55024144--420.53010-202081.5245
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124997C-1144-4A3.2-9.55231321883.5--412.519.57-1512-0.898
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813643C-1144-3A3.2-10623741.520.510.54--415.5269-1915.56.51.2147
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813652C-1144-1B4.219.515.59855.5602916.54.5125623.53813143025.5101.5294
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
62813668C-1144-2B4.216.513.58246.55024144105420.53010-242081.5245
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
62813677C-1144-3B3.214.510623741.520.510.5485415.5269-1915.56.51.2147
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: タキゲンファスナー~当製品に交換(ヤンマー船舶エンジンハッチ)
農・林・水産業

樹脂製品は、3年経過すると、紫外線等で、ひび割れ、破損、機能をしなくなる
ので、今回、ステンレス製品に交換、多少の加工、穴あけ等は必要ですが、樹脂製品と交換しました、タッチも良く、今後破損等もなく、長期間使用出来ると思います、交換して良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする