TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小型スナッチロック
(1件のレビュー)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途
特装車・コンテナー・振動機器
付属品
受金具
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
120
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61126458
C-1451-1
22323
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
当日出荷
61126467
C-1451-2
22324
¥
1,575
¥
1,733
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください