曜日別特売

ステンレス 大型キャッチクリップ

ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。

用途ダストボックス・コンテナ引張荷重(N)882材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品受座表面仕上げバレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126232C-1367-A-150261121580294579440.52520202030504066353
5,622
6,184(税込)
4日以内出荷
返品不可
61126248C-1367-A-245231116580294564340.52030-2030504066352.5
4,442
4,886(税込)
当日出荷
61126257C-1367-A-338211311662113549222.51520--20403055252
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126257
2022-12-09
用途: 工具箱のふた用キャッチクリップ

大きな工具箱だったので、この大きさにした。大変丈夫でしっかりと締まる。ステンレスなので錆びる心配もない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする