ステンレス 大型キャッチクリップ

ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 大型キャッチクリップ - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。

用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(A×B)(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法d4(Φmm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61126555C-1537-A-114×923144.53688204466314653647.2126.61432
2,024
2,226(税込)
7日以内出荷
返品不可
61126564C-1537-A-210.5×6.51894.52457143243213338.5466.3105.6102.51.5
900
990(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
61126573C-1537-A-39×5.61465.21640102228142227.5325.684.3821.2
563
619(税込)
当日出荷
61126582C-1537-A-45.5×91253.5183581827121822263.863.561.51.2
485
534(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126573
2019-06-26
用途: バイクのリヤボックス
製造業

穴空けをし直しましたが、サイズ、使用感共にバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする