TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 大型パチン錠
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途
大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上
バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61124918
C-1143N-1-1
鍵穴付
22933
¥
2,211
¥
2,432
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124927
C-1143N-1-2
鍵穴なし
22934
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124936
C-1143N-2-1
鍵穴付
22935
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124945
C-1143N-2-2
鍵穴なし
22936
¥
1,418
¥
1,560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124954
C-1143N-3-1
鍵穴付
22937
¥
998
¥
1,098
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61124963
C-1143N-3-2
鍵穴なし
22938
¥
942
¥
1,036
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください