ステンレス 埋込み取手

ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。
A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。
IPX4相当

用途厨房機器・キャビネット・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品取付け用ナット質量(g)47表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード00748内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103114A-1153
634
697(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 扉改修の交換部品として
長崎工業所

重量扉の開閉部に使いました。
少々強度不足かなと思っています。
強度が必要な方は検討が必要です。
プレス成型品のため思ったよりも薄いです。
薄いが故のふにゃふにゃ感があります。
それで問題なければ最高の商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする