ステンレス 埋込み取手

ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手 - TAKIGEN(タキゲン)
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61103674A-1181-1-111
1,191
1,310(税込)
当日出荷
61103683A-1181-2ナット88
1,035
1,139(税込)
当日出荷
61103692A-1181-3-93
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする